text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.8X4.5X90


334 Wkrętak SK do wkrętów z rowkiem, 0,8 x 4,5 x 90 mmWysokiej jakości wkrętaki Kraftform Plus z sześciokątnymi grotami. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki Lasertip: mikroskopijnie chropowata powierzchnia, któr

Numer artykułu 0W616661
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 188
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 188
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 90
Szerokość ostrza (mm) 4.5
Grubość ostrza (mm) 0.8
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4.5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 8
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Opis

334 Wkrętak SK do wkrętów z rowkiem, 0,8 x 4,5 x 90 mmWysokiej jakości wkrętaki Kraftform Plus z sześciokątnymi grotami. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki Lasertip: mikroskopijnie chropowata powierzchnia, która mocno wbija się w łeb śruby. Oznacza to mniejszy poślizg i mniejszą siłę nacisku. W zestawie z uchwytem umożliwiającym zastosowanie wyższego momentu obrotowego. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym zgodnie z profilami i rozmiarem stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 0W616661
EAN 4013288108050
UBB 500643191843
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05007672001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.