text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera 334 SB Wkrętak płaski 1.2 x 6.5mm 150mm Grot Ergonomiczna rękojeść


334 SB Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1,2 x 6,5 x 150 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia komfortowe, ergonomiczne wkręcanie, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego moment

Numer artykułu 4W041009
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 255
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 255
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 334 SB

Opis

334 SB Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1,2 x 6,5 x 150 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia komfortowe, ergonomiczne wkręcanie, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie się należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 4W041009
EAN 4013288181411
UBB 500643191017
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100030001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.