text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3165 i/6 Zestaw wkrętaków płaskich/Pozidriv 6-częściowy


3165 i/6 Zestaw wkrętaków, nierdzewny i stojak, 6 sztuk 2x 3165 i PZ VDE Wkrętak izolowany do wkrętów Pozidriv, nierdzewny: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 3160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, nierdzewny: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmWysokiej jakości zestaw wkrętaków Kraftform Plus VDE ze stali nierdzewnej firmy Wera.

Numer artykułu 6E533843
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) 3165 I/6

Opis

3165 i/6 Zestaw wkrętaków, nierdzewny i stojak, 6 sztuk 2x 3165 i PZ VDE Wkrętak izolowany do wkrętów Pozidriv, nierdzewny: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 3160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, nierdzewny: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmWysokiej jakości zestaw wkrętaków Kraftform Plus VDE ze stali nierdzewnej firmy Wera. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez wahania używane do zastosowań przemysłowych. Indywidualne testy wkrętaków Kraftform Stainless VDE w łaźni wodnej pod napięciem 10 000 V zgodnie z normą DIN EN 60900 (IEC 60900) zapewniają bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V. Bezpieczna praca jest również zapewniona w ekstremalnych warunkach i potwierdzona odpornością na uderzenia na zimno w temperaturze -40°C. Głównie z końcówką Lasertip: końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby i zapobiega wysunięciu się z wgłębienia na śrubę. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków.

Numery artykułów

Numer artykułu 6E533843
EAN 4013288184207
UBB 500643586042
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05022745001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.