text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 7X65 - 0.9 NM


300 Wkrętak dynamometryczny TX TORX®, TX 7 x 0,9 NmWkrętak dynamometryczny Wera ze stałym momentem obrotowym do wkrętów TORX®. Zabezpieczony przed manipulacją i wyposażony w wąski grot sześciokątny. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, zapobiegając

Numer artykułu 1U922603
Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.9 - 0.9
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T7

Opis

300 Wkrętak dynamometryczny TX TORX®, TX 7 x 0,9 NmWkrętak dynamometryczny Wera ze stałym momentem obrotowym do wkrętów TORX®. Zabezpieczony przed manipulacją i wyposażony w wąski grot sześciokątny. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U922603
EAN 4013288093332
UBB 500643621682
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05027931001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.