text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP 9 IPX65 - 1.4 NM


Wkrętak dynamometryczny 300 IP TORX PLUS®, 9 IP x 1,4 NmWkrętak dynamometryczny Wera ze stałym momentem obrotowym do wkrętów TORX PLUS®. Zabezpieczony przed manipulacją i wyposażony w wąski grot sześciokątny. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, za

Numer artykułu 3K135035
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.4 - 1.4
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP9

Opis

Wkrętak dynamometryczny 300 IP TORX PLUS®, 9 IP x 1,4 NmWkrętak dynamometryczny Wera ze stałym momentem obrotowym do wkrętów TORX PLUS®. Zabezpieczony przed manipulacją i wyposażony w wąski grot sześciokątny. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 3K135035
EAN 4013288093400
UBB 500643620858
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028043001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.