text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

WERA 300 IP 7 IPX65 - 0.9 NM


Wera torque screwdriver with fixed torque for recessed TORX PLUS® screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer.

Numer artykułu 7S882826
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 0.9 - 0.9
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
Type Torx Plus Torque Indicator IP7

Opis

Wera torque screwdriver with fixed torque for recessed TORX PLUS® screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S882826
EAN 4013288093394
UBB 500643620445
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028041001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.