Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
0L986195
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
Wera 2069 Wkrętak do nakrętek z ostrzem sześciokątnym 5 mm 60 mm i rękojeścią wielokomponentową 157 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0L986195
Konstrukcja
Uchwyt
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
5
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Uchwyt
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
5
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych
Tak
Uchwyt materiałowy
Inny
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Głębokość klucza (mm)
90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
2069
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0L986195
EAN
4013288032379
UBB
500643261893
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118124001