text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Wkrętak do nakrętek z ostrzem sześciokątnym 2 mm 60 mm i rękojeścią wielokomponentową 157 mm


2069 Wkrętak do nakrętek do zastosowań elektronicznych, 2 x 60 mmPremium klucz płaski Wera Micro do precyzyjnych złączy mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowej nasadce i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowej nasadki, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkim

Numer artykułu 9B254048
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2069

Opis

2069 Wkrętak do nakrętek do zastosowań elektronicznych, 2 x 60 mmPremium klucz płaski Wera Micro do precyzyjnych złączy mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowej nasadce i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowej nasadki, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Precyzyjna strefa zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 9B254048
EAN 4013288032300
UBB 500643260499
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118110001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.