text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Wkrętak do nakrętek 1,5 mm z ostrzem sześciokątnym 60 mm z uchwytem wielokomponentowym 157 mm


2069 Wkrętak do nakrętek do zastosowań elektronicznych, 1,5 x 60 mmWysokiej jakości klucz płaski Wera Micro do precyzyjnych złączy mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowej nasadce i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowej nasadki, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi stref

Numer artykułu 2M262596
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2069

Opis

2069 Wkrętak do nakrętek do zastosowań elektronicznych, 1,5 x 60 mmWysokiej jakości klucz płaski Wera Micro do precyzyjnych złączy mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowej nasadce i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowej nasadki, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Precyzyjna strefa zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu umożliwia szybką i łatwą identyfikację wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2M262596
EAN 4013288108852
UBB 500643260077
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118108001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.