text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF Wkrętak elektroniczny TX5 Grot 40mm 137mm


2067 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania do zastosowań elektronicznych, TX 5 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Z praktyczną funkcją przytrzymywania: Siła zacisku wynikająca z naprężenia osadzenia pomiędzy końcówką a profilem wkrętu utrzymuje wkręty pewnie na narzędziu. Dzięki oparciu dłoni na obrotowej nasad

Numer artykułu 0U076574
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2067 TORX HF

Opis

2067 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania do zastosowań elektronicznych, TX 5 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Z praktyczną funkcją przytrzymywania: Siła zacisku wynikająca z naprężenia osadzenia pomiędzy końcówką a profilem wkrętu utrzymuje wkręty pewnie na narzędziu. Dzięki oparciu dłoni na obrotowej nasadce i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowej nasadki możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 0U076574
EAN 4013288108630
UBB 500643258840
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118181001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.