text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 15X60


2067 Wkrętak TORX® BO do zabezpieczonych przed manipulacją wkrętów TORX® do zastosowań elektronicznych, TX 15 x 60 mmWysokiej jakości mikrowkrętak Wera do precyzyjnych prac mechanicznych. Odpowiedni do bezpiecznych połączeń śrubowych TORX® BO: Śruby TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ

Numer artykułu 5C820788
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Tak
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Opis

2067 Wkrętak TORX® BO do zabezpieczonych przed manipulacją wkrętów TORX® do zastosowań elektronicznych, TX 15 x 60 mmWysokiej jakości mikrowkrętak Wera do precyzyjnych prac mechanicznych. Odpowiedni do bezpiecznych połączeń śrubowych TORX® BO: Śruby TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",zwykłe", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, który można wsunąć na trzpień. Szybkie skręcanie jest możliwe dzięki zamocowaniu dłoni na nakrętce i wykorzystaniu strefy szybkiego skręcania znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie wyższego momentu dokręcania i odkręcania. Strefa precyzji zapewniająca odpowiedni kąt do prac regulacyjnych. Końcówka Wera Black Point zapewnia wysoką ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i znaczników rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C820788
EAN 4013288032270
UBB 500643258014
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118052001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.