Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
7A771847
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
WERA 2067 TORX 6X40
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7A771847
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
137
Rozmiar (TX)
6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
40
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
137
Rozmiar (TX)
6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
40
Z otworem
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
3
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
2067
Type
Torx Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
2067 Wkrętak TORX® do wkrętów TORX® do zastosowań elektronicznych, TX 6 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.
Numery artykułów
Numer artykułu
7A771847
EAN
4013288032225
UBB
500643257024
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118042001