text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX 5X40

Numer artykułu 5S102405
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2067
Type Torx Screwdriver

Opis

2067 Wkrętak TORX® do wkrętów TORX® do zastosowań elektronicznych, TX 5 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 5S102405
EAN 4013288032218
UBB 500643256869
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118040001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.