text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Wkrętak sześciokątny 1/16” 60mm Grot 157mm


2054 Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym do zastosowań elektronicznych, 1/16", x 60 mmPremium wkrętak Wera Micro do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegr

Numer artykułu 7B167166
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Uchwyt materiałowy Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Uchwyt materiałowy Inny
Średnica ostrza (mm) 3
Z głowicą kulową Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2054 MICRO

Opis

2054 Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym do zastosowań elektronicznych, 1/16", x 60 mmPremium wkrętak Wera Micro do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 7B167166
EAN 4013288032157
UBB 500643254625
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118076001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.