Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
3X282485
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
WERA 2054 MICRO 3.0X60
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3X282485
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
3
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
3
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Uchwyt materiałowy
Inny
Średnica ostrza (mm)
4
Z głowicą kulową
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
2054 Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym do zastosowań elektronicznych, 3 x 60 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.
Numery artykułów
Numer artykułu
3X282485
EAN
4013288032133
UBB
500643253890
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118072001