text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

WERA 2054 MICRO 1.5X60


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numer artykułu 9V035103
Całkowita długość (mm)
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 157
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Uchwyt materiałowy Inny
Średnica ostrza (mm) 3
Z głowicą kulową Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Opis

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 9V035103
EAN 4013288032102
UBB 500643253221
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118066001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.