text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 0.9X40


2054 Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym do zastosowań elektronicznych, 0,9 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowan

Numer artykułu 0U140928
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 0.9
Całkowita długość (mm) 137
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 0.9
Całkowita długość (mm) 137
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Uchwyt materiałowy Inny
Średnica ostrza (mm) 3
Z głowicą kulową Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Opis

2054 Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym do zastosowań elektronicznych, 0,9 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 0U140928
EAN 4013288032089
UBB 500643252801
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118062001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.