text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą 2mm 60mm Grot 157mm


2052 Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą do zastosowań elektronicznych, 2 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Wera Micro do precyzyjnych prac mechanicznych. Profil kulisty: profil kulisty umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem". Szybkie skręcanie jest możliwe dzięki zamocowaniu dłoni na nasadce obrotowej i

Numer artykułu 3H145203
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Uchwyt materiałowy Inny
Średnica ostrza (mm) 3
Z głowicą kulową Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2052 MICRO 1.5X60

Opis

2052 Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą do zastosowań elektronicznych, 2 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Wera Micro do precyzyjnych prac mechanicznych. Profil kulisty: profil kulisty umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem". Szybkie skręcanie jest możliwe dzięki zamocowaniu dłoni na nasadce obrotowej i wykorzystaniu strefy szybkiego skręcania znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu staje się zbędna. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie wyższego momentu dokręcania i odkręcania. Strefa precyzji zapewniająca odpowiedni kąt do prac regulacyjnych. Końcówka Wera Black Point zapewnia wysoką ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według profili i rozmiarów - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 3H145203
EAN 4013288032003
UBB 500643251084
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118092001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.