text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą 1.3mm 60mm Grot 157mm


2052 Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą do zastosowań elektronicznych, 1,3 x 60 mmWysokiej jakości mikrowkrętak Wera do precyzyjnych prac mechanicznych. Profil kulisty: profil kulisty umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co pozwala na wkręcanie "na okrągło". Szybkie skręcanie jest możliwe dzięki zamocowaniu dłoni na nasadce obrotowe

Numer artykułu 7T635664
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.3
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.3
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Uchwyt materiałowy Inny
Średnica ostrza (mm) 3
Z głowicą kulową Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2052 MICRO

Opis

2052 Wkrętak sześciokątny z końcówką kulistą do zastosowań elektronicznych, 1,3 x 60 mmWysokiej jakości mikrowkrętak Wera do precyzyjnych prac mechanicznych. Profil kulisty: profil kulisty umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co pozwala na wkręcanie "na okrągło". Szybkie skręcanie jest możliwe dzięki zamocowaniu dłoni na nasadce obrotowej i wykorzystaniu strefy szybkiego skręcania znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu staje się zbędna. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie wyższego momentu dokręcania i odkręcania. Strefa precyzji zapewniająca odpowiedni kąt do prac regulacyjnych. Końcówka Wera Black Point zapewnia wysoką ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według profili i rozmiarów - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T635664
EAN 4013288108814
UBB 500643250664
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118089001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.