text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

WERA 2050 PH MICRO 1X60


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numer artykułu 0J911202
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 60
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 157
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 2050
Type Phillips Screwdriver

Opis

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J911202
EAN 4013288108579
UBB 500643250250
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118023001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.