text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 00X60

Numer artykułu 4G074324
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 00

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 60
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 00
Całkowita długość (mm) 157
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2050
Type Electrical/Precision Phillips Screwdriver

Opis

2050 Wkrętak PH do śrub krzyżakowych do zastosowań elektronicznych, PH 00 x 60 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4G074324
EAN 4013288031969
UBB 500643249864
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118020001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.