Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1R751545
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
WERA 2035 MICRO 0.50X3X80
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1R751545
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
177
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
177
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
80
Szerokość ostrza (mm)
3
Grubość ostrza (mm)
0.5
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
3
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Marka
Wera
O (max.)
2035
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
2035 Wkrętak do śrub z rowkiem do zastosowań elektronicznych, 0,50 x 3 x 80 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.
Numery artykułów
Numer artykułu
1R751545
EAN
4013288031914
UBB
500643248619
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118010001