text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

WERA 2035 MICRO 0.50X3X50


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numer artykułu 5E872917
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 147
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 50
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 2035
Type Slotted Screwdriver

Opis

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 5E872917
EAN 4013288108517
UBB 500643248460
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05117995001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.