Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1P569722
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
WERA 2035 MICRO 0.30X1.8X60
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1P569722
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
157
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
157
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Szerokość ostrza (mm)
1.8
Grubość ostrza (mm)
0.3
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
2
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Marka
Wera
O (max.)
2035
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
2035 Wkrętak do śrub z rowkiem do zastosowań elektronicznych, 0,30 x 1,8 x 60 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.
Numery artykułów
Numer artykułu
1P569722
EAN
4013288031884
UBB
500643247058
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118004001