text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Wkrętak nasadowy kwadratowy SQ2 Grot 150mm Rękojeść wielokomponentowa 205mm


168 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z gniazdem kwadratowym, # 2 x 100 mmWkrętak VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10

Numer artykułu 1J458960
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 2
Kształt ostrza Okrągły
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 168 I VDE

Opis

168 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z gniazdem kwadratowym, # 2 x 100 mmWkrętak VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy. Colour-coded.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J458960
EAN 4013288038784
UBB 500643282279
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05004781001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.