text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i Wkrętak izolowany Torx VDE TX40 Grot 150mm Ergonomiczna rękojeść 262mm


167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®, TX 40 x 150 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej prac

Numer artykułu 9O417595
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 262
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 262
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 150
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 167 I

Opis

167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®, TX 40 x 150 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowym kodowaniem według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 9O417595
EAN 4013288036476
UBB 500643281289
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006179001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.