text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 15X80MM


167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®, TX 15 x 80 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy

Numer artykułu 3H128651
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 178
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 178
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 167 I
Type Torx Screwdriver

Opis

167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®, TX 15 x 80 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowym kodowaniem według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 3H128651
EAN 4013288036674
UBB 500643280299
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006172001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.