Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1K257014
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
WERA 167 I TORX VDE 10X80MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1K257014
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
161
Rozmiar (TX)
10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
80
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
161
Rozmiar (TX)
10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
80
Z otworem
Nie
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Wera
O (max.)
167 I
Type
Torx Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®, TX 10 x 80 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowym kodowaniem według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
1K257014
EAN
4013288036667
UBB
500643280034
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05006170001