text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 iSS PZ/S VDE Wkrętak izolowany Pozidriv PZ2 Grot 100mm Ergonomiczna rękojeść 198mm


165 iSS PZ/S Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 2 x 100 mmWkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści, odpowiedni do wkręcania nisko położonych wkrętów w szczególnie ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia szybką i niemęczącą

Numer artykułu 3I399458
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 162 iSS

Opis

165 iSS PZ/S Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 2 x 100 mmWkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści, odpowiedni do wkręcania nisko położonych wkrętów w szczególnie ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia szybką i niemęczącą pracę: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualne testy pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 3I399458
EAN 4013288179401
UBB 500643278806
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05020134001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.