Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
4R670181
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
WERA 165 IS 1X80
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4R670181
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Pozidriv PZ
Izolowany
Tak
Rozmiar
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość ostrza (mm)
80
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Pozidriv PZ
Izolowany
Tak
Rozmiar
1
Całkowita długość (mm)
178
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Uchwyt materiałowy
Inny
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Materiał ostrza
Inny
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Inny
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Wera
O (max.)
165 iS
Type
Pozidriv Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
165 iS PZ Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów Pozidriv, PZ 1 x 80 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Zmniejszona średnica ostrza, dzięki czemu można łatwo dotrzeć nawet do zagłębionych śrub. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
4R670181
EAN
4013288160188
UBB
500643277816
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05006460001