text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 1X80


162 Wkrętak izolowany iSS PH VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści, odpowiedni do wkręcania nisko położonych wkrętów w szczególnie ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewniająca szybką i niemęczącą pracę: tward

Numer artykułu 4R500433
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 161
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Opis

162 Wkrętak izolowany iSS PH VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści, odpowiedni do wkręcania nisko położonych wkrętów w szczególnie ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewniająca szybką i niemęczącą pracę: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualne testy pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1 000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 4R500433
EAN 4013288179432
UBB 500643276255
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05020131001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.