text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ/S Wkrętak izolowany VDE Pozidriv PZ1 Grot 80mm Ergonomiczna rękojeść 178mm


165 iS PZ/S Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 1 x 80 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Kombinacja profil

Numer artykułu 7K906258
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 165 iS

Opis

165 iS PZ/S Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 1 x 80 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Kombinacja profilu szczelinowego i Pozidriv*, szczególnie do użytku z listwami zaciskowymi, skrzynkami bezpiecznikowymi, przełącznikami, przekaźnikami. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1 000 V. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7K906258
EAN 4013288160263
UBB 500643278236
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006465001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.