text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH Wkrętak izolowany krzyżakowy VDE PH2 Grot 200mm Ergonomiczna rękojeść 305mm


162 i Wkrętak izolowany PH VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 2 x 200 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000

Numer artykułu 7A861302
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 305
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 162 i

Opis

162 i Wkrętak izolowany PH VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 2 x 200 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7A861302
EAN 4013288105424
UBB 500643274433
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006159001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.