text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Wkrętak krzyżakowy PH2 Grot 100mm Rękojeść wielokomponentowa


162 i Wkrętak izolowany PH SB VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 2 x 100 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem

Numer artykułu 3O625376
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 162 i

Opis

162 i Wkrętak izolowany PH SB VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 2 x 100 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane przez promienie lasera. Ta chropowata powierzchnia dosłownie wgryza się w łeb śruby. Dzięki temu niezamierzone wysunięcie się narzędzia należy już do przeszłości. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 3O625376
EAN 4013288181459
UBB 500643274847
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100012001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.