text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Wkrętak krzyżakowy PH1 Grot 80mm Rękojeść wielokomponentowa


162 i Wkrętak izolowany PH SB VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10

Article number 4M364085
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Packed per 1

Specifications

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 162 i

Description

162 i Wkrętak izolowany PH SB VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane przez promienie lasera. Ta chropowata powierzchnia dosłownie wgryza się w łeb śruby. Dzięki temu niezamierzone wysunięcie się narzędzia należy już do przeszłości. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Article numbers

Article number 4M364085
EAN 4013288181442
UBB 500643274680
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05100011001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.