text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 iSS Wkrętak płaski z izolacją VDE 0,8 x 4 mm 100 mm Grot Ergonomiczna rękojeść 181 mm


160 iSS Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści do wkrętów z rowkiem, 0,8 x 4 x 100 mmWkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści, odpowiedni do wkręcania nisko położonych wkrętów w szczególnie ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia szybką i niemęczącą pracę:

Numer artykułu 8B495453
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 181
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 181
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 160 ISS

Opis

160 iSS Wkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści do wkrętów z rowkiem, 0,8 x 4 x 100 mmWkrętak izolowany VDE ze zredukowaną średnicą grotu i rękojeści, odpowiedni do wkręcania nisko położonych wkrętów w szczególnie ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia szybką i niemęczącą pracę: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualne testy pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1 000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05020129001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.