text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125

Numer artykułu 7G503827
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 223
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 223
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Opis

160 iS Wkrętak izolowany VDE ze zmniejszoną średnicą grotu do wkrętów z rowkiem, 1 x 5,5 x 125 mmZmniejszona średnica grotu ze zintegrowaną izolacją ochronną, nisko położone elementy śrubowe i sprężynowe są łatwo dostępne i łatwe w obsłudze. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia ergonomię wkręcania i zapobiega powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7G503827
EAN 4013288160126
UBB 500643273443
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006442001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.