text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA 160 IS/7 7PC


160 iS/7 Zestaw wkrętaków do stojaków Kraftform Plus Seria 100, jednobiegunowy tester fazy i stojak. Ze zredukowaną średnicą grotu, 7 sztuk 2x 162 iS PH VDE Wkrętak izolowany ze zredukowaną średnicą grotu do śrub krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Wkrętak izolowany ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/ z rowkiem): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Wkrętak izolowany ze zredukowaną średnicą ostrza do wkrętów z rowkiem: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm7-częściowy zestaw wkrętaków ze zredukowaną średnicą trzonu i zintegrowaną ochroną izolacji, dzięki czemu można uzyskać dostęp i uruchomić nawet nisko położone elementy śrubowe i sprężynowe. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają wysoki moment obrotowy. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Funkcja zapobiegająca staczaniu się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Zawiera jednobiegunowy tester fazy i 1 stojak do przechowywania.

Numer artykułu 0Z277615
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 7
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 160 IS/7
Type Screwdriver Set

Opis

160 iS/7 Zestaw wkrętaków do stojaków Kraftform Plus Seria 100, jednobiegunowy tester fazy i stojak. Ze zredukowaną średnicą grotu, 7 sztuk 2x 162 iS PH VDE Wkrętak izolowany ze zredukowaną średnicą grotu do śrub krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Wkrętak izolowany ze zredukowaną średnicą grotu do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/ z rowkiem): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Wkrętak izolowany ze zredukowaną średnicą ostrza do wkrętów z rowkiem: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm7-częściowy zestaw wkrętaków ze zredukowaną średnicą trzonu i zintegrowaną ochroną izolacji, dzięki czemu można uzyskać dostęp i uruchomić nawet nisko położone elementy śrubowe i sprężynowe. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają wysoki moment obrotowy. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Funkcja zapobiegająca staczaniu się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Zawiera jednobiegunowy tester fazy i 1 stojak do przechowywania.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z277615
EAN 4013288160713
UBB 500643273690
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05006480001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.