Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
9Y673374
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
WERA 160 IS 0.8X4X100
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9Y673374
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
198
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
198
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Inny
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Wera
O (max.)
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
160 iS Wkrętak izolowany VDE ze zmniejszoną średnicą grotu do wkrętów z rowkiem, 0,8 x 4 x 100 mmZmniejszona średnica grotu ze zintegrowaną izolacją ochronną, nisko położone elementy śrubowe i sprężynowe są łatwo dostępne i łatwe w obsłudze. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę ergonomicznego wkręcania, co zapobiega powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
9Y673374
EAN
4013288160102
UBB
500643273286
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05006441001