text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Conical blade, Lasertip

Numer artykułu 9E793529
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 298
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 298
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera

Opis

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006121001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.