text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Wkrętak płaski z izolacją VDE 1 x 5,5 mm 125 mm Grot Ergonomiczna rękojeść


160 i SB Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 1 x 5,5 x 125 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięcie

Numer artykułu 7D286716
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 223
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 223
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6.9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 160 i

Opis

160 i SB Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 1 x 5,5 x 125 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane przez promienie lasera. Ta chropowata powierzchnia dosłownie wgryza się w łeb śruby. Dzięki temu niezamierzone wysunięcie się narzędzia należy już do przeszłości. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7D286716
EAN 4013288181503
UBB 500643271876
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100004001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.