text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Wkrętak płaski z izolacją VDE 0,4 x 2,5 mm 80 mm Grot Ergonomiczna rękojeść


160 i SB Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 0,4 x 2,5 x 80 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięci

Numer artykułu 5U314413
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 161
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 161
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 160 i

Opis

160 i SB Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 0,4 x 2,5 x 80 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla zapewnia łatwy i szybki dostęp do potrzebnego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U314413
EAN 4013288181466
UBB 500643271041
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100000001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.