text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/7 RACK 7PC


7-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites itself into the screw head and prevents any slipping. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 1 rack for storage.

Numer artykułu 9H247210
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 5
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 7
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 160 I/7
Type Screwdriver Set

Opis

7-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites itself into the screw head and prevents any slipping. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 1 rack for storage.

Numery artykułów

Numer artykułu 9H247210
EAN 4013288041708
UBB 500643272296
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006147001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.