text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Seria 100, jednobiegunowy tester fazy i stojak, 7 sztuk 2x 165 i PZ Wkrętak izolowany VDE do wkrętów Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm7-częściowy z

Numer artykułu 8C386617
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 5
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 7
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

Opis

160 i/165 i/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Seria 100, jednobiegunowy tester fazy i stojak, 7 sztuk 2x 165 i PZ Wkrętak izolowany VDE do wkrętów Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm7-częściowy zestaw wkrętaków z indywidualnie testowanymi, izolowanymi wkrętakami zgodnie z normą IEC 60900. Indywidualne testy przy napięciu 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Częściowo laserowa końcówka: końcówka dosłownie wgryza się w łeb wkrętu i zapobiega ześlizgiwaniu się. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Funkcja anti-roll zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Zawiera jednobiegunowy tester fazy i 1 stojak do przechowywania.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006148001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.