text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 1578 A Wkrętak precyzyjny płaski ESD 0.23 x 1.5mm 40mm Grot 137mm


Numer artykułu 3I277271
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Szerokość ostrza (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Szerokość ostrza (mm) 1.5
Grubość ostrza (mm) 0.23
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 1578 A

Numery artykułów

Numer artykułu 3I277271
EAN 4013288039040
UBB 500643239626
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030101001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.