text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A Wkrętak precyzyjny płaski ESD 0,3 x 1,8 mm 60 mm Grot 157 mm


1578 A Wkrętak ESD Kraftform Micro do wkrętów z rowkiem, 0,30 x 1,8 x 60 mmWkrętak Micro z zabezpieczeniem ESD. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i użycia strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu

Numer artykułu 6Q726709
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Szerokość ostrza (mm) 1.8
Grubość ostrza (mm) 0.3
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera
O (max.) 1578 A

Opis

1578 A Wkrętak ESD Kraftform Micro do wkrętów z rowkiem, 0,30 x 1,8 x 60 mmWkrętak Micro z zabezpieczeniem ESD. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i użycia strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point oferuje zoptymalizowaną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i znaczników rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q726709
EAN 4013288039057
UBB 500643239881
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030102001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.