text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 Klucz do nakrętek ESD 1.8mm Hex 60mm Ostrze Wielokomponentowe Rękojeść 157mm


1569 Wkrętak do nakrętek ESD Kraftform Micro, 1,8 x 60 mmWkrętak Micro z zabezpieczeniem ESD. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie skręcanie dzięki zamocowaniu dłoni na główce i wykorzystaniu strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest koni

Numer artykułu 9X901757
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 1.8
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 1.8
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1569 ESD

Opis

1569 Wkrętak do nakrętek ESD Kraftform Micro, 1,8 x 60 mmWkrętak Micro z zabezpieczeniem ESD. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie skręcanie dzięki zamocowaniu dłoni na główce i wykorzystaniu strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego podczas odkręcania i dokręcania, strefa precyzyjna zapewnia właściwy kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 9X901757
EAN 4013288184054
UBB 500643285405
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030411001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.