text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Wkrętak do nakrętek 5 mm Hex 60 mm Grot Rękojeść wielokomponentowa 157 mm


1569 Wkrętak ESD Kraftform Micro, 5 x 60 mmZabezpieczony przed ESD wkrętak Micro. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie skręcanie dzięki zamocowaniu dłoni na główce i wykorzystaniu strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Stref

Numer artykułu 4T956962
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1569 ESD

Opis

1569 Wkrętak ESD Kraftform Micro, 5 x 60 mmZabezpieczony przed ESD wkrętak Micro. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie skręcanie dzięki zamocowaniu dłoni na główce i wykorzystaniu strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego podczas odkręcania i dokręcania, strefa precyzyjna zapewnia właściwy kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4T956962
EAN 4013288093486
UBB 500643287062
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030150001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.