text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 Wkrętak ESD Micro Torx TX5 Grot 40mm 137mm


1567 TORX® ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów TORX®, TX 5 x 40 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu

Numer artykułu 6Q620227
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1567 TORX MICRO

Opis

1567 TORX® ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów TORX®, TX 5 x 40 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i znaczników rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q620227
EAN 4013288039170
UBB 500643236655
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030121001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.