text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Wkrętak Micro Torx TX7 Grot 60mm 147mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikrowkrętak z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®, TX 7 x 60 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Funkcja przytrzymywania: siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem wkrętu bezpi

Numer artykułu 2T768132
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1567 TORX HF MICRO

Opis

1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikrowkrętak z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®, TX 7 x 60 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Funkcja przytrzymywania: siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem wkrętu bezpiecznie przytrzymują wkręt na narzędziu. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na głowicy i wykorzystania strefy szybkiego obracania znajdującej się tuż poniżej. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T768132
EAN 4013288184009
UBB 500643238636
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030403001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.